Riferimenti
Gapi:ORV006
Rubix:999190900013650
Produttore:11A039G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A039G6-O-RING OR 2.90X1.78 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:2.90 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore