49384143-O-RING OR 55,00 3,00 80 FKM FP8019 ( MESCOLA 80 FKM FP801903)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49384143
Rubix:999210420061676
Produttore:49384143


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49384143-O-RING OR 55,00 3,00 80 FKM FP8019 ( MESCOLA 80 FKM FP801903)
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:55.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione