Riferimenti
Valgan:OR 4775 196,40X3,53 NBR
Rubix:160000000421254

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 196,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4775 196,44X3,53 NBR
OR 4775 196,40X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 196,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore