Riferimenti
Gapi:ORM16324
Rubix:999190900018849
Produttore:11A138K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A138K6-O-RING OR 16.30X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:16.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore