2ERAE501-GUARNIZIONE RAE 06944 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE232
Rubix:999190900039203
Produttore:RAE232
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE501-GUARNIZIONE RAE 06944 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:69.44 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,32 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

