Riferimenti
Gapi:OR 161.30X5.33 NBR70
Rubix:999190900019000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 161,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B506K6-O-RING OR 161.30X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:161.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 161,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,28 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 63,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione