Riferimenti
Gapi:ORV139
Rubix:999190900013740
Produttore:11A226G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A226G6-O-RING OR 55.25X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:55.25 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore