Riferimenti
Gapi:ORMV3706
Rubix:999190900014234
Produttore:11A731G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 370 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A731G6-O-RING OR 370.00X6.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:370.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 370 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,56 IVA esclusa
/ 2 Unità
€ 58,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione