Riferimenti
Valgan:OR 117 13,10X2,62 FP75
Rubix:160000000419555

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 117 13,1X2,62 FP75
OR 117 13,10X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,12 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 7,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore