Riferimenti
Gapi:OR 4,34X3,53 NBR 90SH
Rubix:999190900021679


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4,34X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:4.34 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,76 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 109,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione