Riferimenti
Gapi:OR 229.50X8.40 NBR70
Rubix:999221201001171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 229,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B97NK6-O-RING OR 229.50X8.40 NBR70
11b97nk6-o-ring or 229.50x8.40 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 229,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione