Riferimenti
Gapi:OR 164.50X8.40 NBR70
Rubix:999221201001130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B76NK6-O-RING OR 164.50X8.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:8.40 mm Diametro Interno mm:164.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 78,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione