Riferimenti
Gapi:ORM584
Rubix:999190900018305
Produttore:11BS90K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS90K6-O-RING OR 58.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:58.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,05 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 73,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione