2ERAE721-GUARNIZIONE RAE 07463 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 07463 00534 L1
Rubix:999190900039292
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE721-GUARNIZIONE RAE 07463 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:74.63 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74,63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

