Riferimenti
Gapi:ORV116
Rubix:999190900013714
Produttore:11A200G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A200G6-O-RING OR 18.72X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:18.72 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore