67197351-O-RING OR 154,10 8,40 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
O-ring in NBR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67197351
Rubix:999210420076268
Produttore:OR 154,1X8,4 NBR 70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 154,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67197351-O-RING OR 154,10 8,40 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
Gli O-ring sono anelli chiusi a sezione circolare. Sono realizzati mediante vulcanizzazione in stampi come anello completo. La funzione di tenuta dell'O-ring è ottenuta dalla deformazione della sezione trasversale quando è installato e compresso nel suo alloggiamento. L'O-ring può essere compresso sia radialmente sia assialmente nel suo alloggiamento di montaggio. In condizioni di esercizio la pressione esercitata dal fluido rinforza la funzione di tenuta, poiché sotto pressione il materiale elastomerico si comporta come un fluido incomprimibile.
OR 154,10 8,40 70 NBR NB7028
Applicazioni
Gli O-ring sono impiegati prevalentemente per la tenuta di componenti macchina e di impianti non in movimento (applicazione statica) e di fluidi in forma liquida e gassosa, ad es. guarnizioni per flange e coperchi, giunzioni filettate di tubi e la testata e il fondello dei cilindri per cilindri idraulici. In determinate condizioni è inoltre possibile utilizzare O-ring con movimenti alternativi, rotativi e elicoidali (applicazione dinamica). Se l'alloggiamento di montaggio è rifinito correttamente, la progettazione è adeguata e vengono selezionati i materiali appropriati, è possibile sigillare pressioni fino a 1000 bar, con l'impiego di anelli di supporto dove necessario. Gli O-ring sono impiegati in molti settori quali l'idraulica, la pneumatica, le applicazioni sotto vuoto, l'industria dei raccordi, l'industria automobilistica e l'impiantistica e l'ingegneria meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 154,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione