11A414K6-O-RING OR 74.60X3.53 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:OR846
Rubix:999190900016443
Produttore:11A414K6
11A414K6-O-RING OR 74.60X3.53 NBR70
Riepilogo info tecniche
Diametro interno74,61 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 11A414K6-O-RING OR 74.60X3.53 NBR70


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:74.61 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno74,61 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,22 IVA esclusa
/ Unità
0,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore