Riferimenti
Gapi:ORV360
Rubix:999190900016229
Produttore:11A594G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 148,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A594G6-O-RING OR 148.59X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:148.59 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 148,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore