Riferimenti
Gapi:ORMV364
Rubix:999220805080822


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT 80SH M D.036,00X4,00 01.ORMVI.036040
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:36.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione