Riferimenti
Gapi:OR 417.96X6.99 FPM75
Rubix:999190900014035


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 417,96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A796G6-O-RING OR 417.96X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:417.96 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 417,96 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore