Riferimenti
Gapi:ORM28957
Rubix:999190900018980
Produttore:11A705K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 289,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A705K6-O-RING OR 289.30X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:289.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 289,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,47 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 87,19 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione