11A186K6-O-RING OR 7.59X2.62 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR109
Rubix:999190900016310
Produttore:11A186K6
11A186K6-O-RING OR 7.59X2.62 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7,6 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A186K6-O-RING OR 7.59X2.62 NBR70


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:7.60 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7,6 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
0,02 IVA esclusa
/ Unità
0,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione