Riferimenti
Gapi:ORM1353
Rubix:999190900017630
Produttore:11BD90K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD90K6-O-RING OR 13.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:13.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,36 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 49,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione