Riferimenti
Gapi:OR279
Rubix:999190900016489
Produttore:11A460K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 329,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A460K6-O-RING OR 329.79X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:329.79 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 329,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione