O-RING 020 (2087) D.INT: 21,95 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH IN MESCOLA UL 11A058KB
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11A058KB
Rubix:999230711022715

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : O-RING 020 (2087) D.INT: 21,95 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH IN MESCOLA UL 11A058KB
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione