2ERAE245-GUARNIZIONE RAE 05047 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE136
Rubix:999190900039126
Produttore:RAE136
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE245-GUARNIZIONE RAE 05047 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:50.47 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,47 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

