2ERAE421-GUARNIZIONE RAE 04763 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 04763 00353 L1
Rubix:999190900039183
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE421-GUARNIZIONE RAE 04763 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:47.63 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

