Riferimenti
Net Seals:01.ORM60.112000
Rubix:999220805077137


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 112 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.112,00X6 01.ORM60.112000
O-RING D.Int: 112,00 mm D.Corda: 6,00 mm Mat: NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 112 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione