Riferimenti
Net Seals:01.ORMVI.012520
Rubix:999220805079900


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE 01.ORMVI.012520
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:12.50 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore