BACK-UP RING 115 (3068) OR: 17,12 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA115K0
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:2PA115K0
Rubix:999190900046574
Produttore:2PA115K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 115 (3068) OR: 17,12 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH 2PA115K0
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:17.12 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,12 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione