Riferimenti
Gapi:OR 88.00X2.00 FPM75
Rubix:999190900014728


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B678G6-O-RING OR 88.00X2.00 FPM75
11b678g6-o-ring or 88.00x2.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione