Riferimenti
Gapi:OR90125
Rubix:999190900019117
Produttore:11A212K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3131 32,99X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:32.99 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore