Riferimenti
Gapi:OR448
Rubix:999190900016626
Produttore:11A777K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A777K6-O-RING OR 240.67X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.67 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione