Riferimenti
Gapi:OR 18.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015647


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BR76G6-O-RING OR 18.00X4.00 FPM75
11br76g6-o-ring or 18.00x4.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione