Riferimenti
Gapi:OR90429
Rubix:999190900019374
Produttore:11A744K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 8500 126,37X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:126.37 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,64 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 53,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore