2ERAE425-GUARNIZIONE RAE 04921 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 04921 00353 L1
Rubix:999190900039184
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE425-GUARNIZIONE RAE 04921 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:49.21 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 49,21 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

