PK8344 BACK-UP RING 344 (6387) OR: 97,79 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8344
Rubix:999190900046741
Produttore:2PA344K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 97,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8344 BACK-UP RING 344 (6387) OR: 97,79 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:97.79 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 97,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore