Riferimenti
Gapi:OR 77.50X2.62 FPM75
Rubix:999221201000734


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 77,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BB90G6-O-RING OR 77.50X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:77.05 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 77,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,15 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 62,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione