Riferimenti
Valgan:OR 3275 69,52X2,62 SILICONE
Rubix:160000000093498

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3275 69,52X2,62 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,59 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione