Riferimenti
Gapi:ORM804
Rubix:999190900018326
Produttore:11BT50K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BT50K6-O-RING OR 80.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:80.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore