Riferimenti
Gapi:ORM1244
Rubix:999190900018387
Produttore:11BU43K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 124 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU43K6-O-RING OR 124.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:124.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 124 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,76 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 103,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione