Riferimenti
Gapi:OR131
Rubix:999190900016342
Produttore:11A218K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A218K6-O-RING OR 42.52X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:42.52 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore