Riferimenti
Gapi:ORV016
Rubix:999190900013663
Produttore:11A054G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A054G6-O-RING OR 15.60X1.78 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:15.60 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione