Riferimenti
Valgan:OR 199 117,50X5,34 NBR
Rubix:160000000421305

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 199 117,48X5,33 NBR
OR 199 117,50X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 5,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore