Riferimenti
Gapi:ORM1666
Rubix:999190900017059
Produttore:11B27HK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 166 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B27HK6-O-RING OR 166.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:166.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 166 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 71 Shore |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,75 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 76,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione