Riferimenti
Gapi:OR90366
Rubix:999190900019338
Produttore:11A601K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 183,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6720 183,52X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:183.52 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 183,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,09 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 74,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione