Riferimenti
Gapi:ORM893
Rubix:999190900017711
Produttore:11BG35K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BG35K6-O-RING OR 89.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:89.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore