Riferimenti
Valgan:ORM 5,00 X 1,50 NBR
Rubix:160000000421469

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 5,00 X 1,50 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore