Riferimenti
Valgan:OR 8700 177,2X6,99 FP75
Rubix:160000000419830

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 8700 177,17X6,99 FP75
OR 8700 177,2X6,99 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 177,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,14 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 81,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione