ORS009 O-RING 009 (2021) D.INT: 5,28 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORS009
Rubix:999190900046344
Produttore:11A042F6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORS009 O-RING 009 (2021) D.INT: 5,28 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: SILICONE 70 SH ROSSO
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:5.28 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,28 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore